Parafuso de olhal, ⌀ da rosca: M6

N.º do artigo: 086472 M6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
305 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor vermelho
Capacidade de carga máx. 400 kg
Tipo de fixação rosca
Rosca M M6
Comprimento da rosca 13 mm
Diâmetro exterior do anel 45 mm
Diâmetro interior do anel 25 mm
Espessura do anel/olhal 10 mm
Fator de segurança 4:1
Capacidade de carga máx., 4:1 400 kg
Superfície com lacagem
Tipo de produto parafuso de olhal
Material aço
Altura total 45 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 086472 M6
EAN/GTIN 2050001757999
Fabricante/responsável LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrição

Versão:

Parafusos/porcas de olhal de alta resistência, pintados de vermelho.

Nota:

Não carregar os parafusos e porcas de olhal num ângulo de 90° em relação ao eixo de enroscar!
SF 4:1 = fator de segurança 4.