{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Mínimo a molhado | adequado | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Designação do fabricante | SEKN 1203 AFTN | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Óleo | adequado | |
| Ar | adequado | |
| Formato básico | quadrado(a) | |
| Largura da pastilha de corte | 12,7 mm | |
| Espessura da pastilha de corte | 3,175 mm | |
| Comprimento da pastilha de corte | 12,7 mm | |
| Modelo da pastilha de corte | neutro | |
| Comprimento da aresta de corte | 12,7 mm | |
| Altura da aresta de corte | 3,175 mm | |
| Diâmetro da placa de corte | 12,7 mm | |
| Raio do canto | 0 mm | |
| Comprimento do chanfro de canto | 2,33 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Ângulo do canto | 90 grau | |
| Largura do chanfro da superfície das aparas | 0 mm | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 20 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) | 26 grau | |
| Condição de corte | com interrupções | |
| Comprimento da lâmina, limitado | 9,4 mm | |
| Código ISO | SEKN 1203 AFTN | |
| Material de corte | HM | |
| Grupo de maquinagem | K (ferro fundido); M (aço inoxidável); N (metais não ferrosos); P (aço) | |
| Grupo de aplicação da ferramenta | HOG | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | HB7525 | |
| Revestimento | TiN | |
| Tipo | HB7525 | |
| Espessura da pastilha de corte | 3,175 mm | |
| Tipo de fixação da pastilha de corte | S (com furo escareado e aparafusamento através do furo) | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | SEKN 1203 AFTN | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 | SE1203AF1N | |
| Designação da pastilha de corte | SEKN 1203 AFTN | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Número de arestas de corte | 4 un. | |
| Direção de aplicação | neutro | |
| Para material | Universal | |
| Classe de tolerância | K | |
| Método de usinagem | fresagem plana (FPL) | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento; Desbaste | |
| Tipo de fixação | perfuração | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Modelo das arestas de corte | com arestas afiadas (F) | |
| Condição de corte | com interrupções | |
| Número de possibilidades de utilização | 4 un. | |
| Peso | 4 g | |
| Índice | 10 un. | |
| Fator de correção fz | 2,5 |
| Número do artigo | 213909 UNI | |
| EAN/GTIN | 4045197302748 | |
| Número do fabricante | 213909 UNI | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |