{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, cinzento | Cinza claro | |
| Teor de tecido, poliéster | 3 % | |
| Teor de tecido, acrílico | 97 % | |
| Temperatura, lavagem à máquina | 40 °C | |
| Tamanho internacional | onesize | |
| Cor | cinzento | |
| Composição do tecido | Acrilo; Poliéster | |
| Densidade do tecido | 380 g/m2 | |
| Processo de lavagem | lavagem à máquina | |
| Tipo de produto | gorro | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Propriedades | refletores | |
| Género | Unissexo | |
| Categoria de proteção | nenhum |
| Número do artigo | 091909 REFLEKT | |
| EAN/GTIN | 7330509595862 | |
| Número do fabricante | 202728029291ONESIZE | |
| Fabricante/responsável | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |