Vagón de acero

N.º do artigo: 3112
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Cor RAL RAL 5007
Cor, azul Azul brilhante
Peça descrita Ladeflächen
Cor azul
Rebatível não
Com punho de empurrar sim
Número de punhos 2
Material do punho tubo de aço
Com área de carga sim
Material da área de carga chapa de aço
Largura da área de carga 480 mm
Profundidade da área de carga 740 mm
Capacidade da área de carga em cima 60
Largura útil 480 mm
Profundidade útil 740 mm
Tipo de rodas ruedas fijas; rueda orientable
Travão de imobilização, Rodas orientáveis sim
Número de rolos, roda fixa 2 un.
Número de rolos, Rodas orientáveis 2 un.
Número de rodas/rolos 4 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 100 mm
Largura da roda/rolo 30 mm
Material da roda/rolo Borracha maciça
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto carro de transporte
Revestimento com galvanização; com pintura a pó
Material aço
Modelo de construção construção em tubo de aço
Capacidade de carga máx. 120
Largura total Bg 495 mm
Profundidade total Tg 760 mm
Altura total Hg 860 mm
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 3112
EAN/GTIN 4017976031125
Número do fabricante 3112
Número L L90080 120
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Carro de mesa con 2 plataformas de chapa de acero prensada, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Con revestimiento antideslizante pegado y listón protector circundante. Barra de empuje tubular fija, galvanizada brillante. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma maciza, freno en las ruedas giratorias. Entrega desmontada. Capacidad de carga de la superficie de carga superior: 60 kg.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 120
  • Longitud de la superficie útil (mm): 740
  • Anchura de la superficie útil (mm): 480
  • Altura de los pisos (mm): 140, 655
  • longitud total (mm): 760
  • Anchura total (mm): 495
  • Altura total (mm): 860
  • Neumáticos: Caucho macizo
  • Tamaño de las ruedas (mm): 100 x 30