Pastilha de corte reversível por fresagem XDLW 120408 TN, para fresa HPC FeedKing, HB7705

N.º do artigo: 212980 HART
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,58 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,48 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
2 548 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante XDLW 120408 TN
Formato básico formato básico em X
Largura da pastilha de corte 11,1 mm
Espessura da pastilha de corte 4,76 mm
Comprimento da pastilha de corte 11,1 mm
Modelo da pastilha de corte neutro
Comprimento da aresta de corte 11,1 mm
Diâmetro da placa de corte 12,7 mm
Raio do canto 0,8 mm
Comprimento do chanfro de canto 2,84 mm
Ângulo do chanfro de canto 9 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte principal) 15 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) 15 grau
Condição de corte em toda a extensão
Código ISO XDLW 120408 TN
Material de corte HM
Grupo de maquinagem H (materiais duros)
Grupo de aplicação da ferramenta HOG
Materiais de corte, designação do fabricante HB7705
Revestimento TiAlN-PVD
Tipo HB7705
Espessura da pastilha de corte 4,76 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte S (com furo escareado e aparafusamento através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte XD1204083N
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 XD1204083N
Designação da pastilha de corte XDLW 120408 TN
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Norma DIN ISO 1832
Número de arestas de corte 4 un.
Direção de aplicação neutro
Para material aço endurecido (H)
Classe de tolerância M
Método de usinagem fresagem plana (FPL)
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento; Desbaste
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de fixação perfuração
Quebra-aparas sim
Modelo das arestas de corte com arestas afiadas (F)
Condição de corte em toda a extensão
Número de possibilidades de utilização 4 un.
Peso 9 g
Índice 1 un.
Fator de correção fz 2,5

Identificação e classificação

Número do artigo 212980 HART
EAN/GTIN 4045197321305
Número do fabricante 212980 HART
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 50 HRC
H
120
Aço < 55 HRC
H
110
Aço < 60 HRC
H
90
Aço < 65 HRC
H
70
Aço < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados