Furadora de base magnética, Tipo: MAB155

N.º do artigo: 076535 MAB155
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

N.º de rotações, mín., 320 r.p.m.
Consumo energético 1 050 W
Tensão de rede 230 V
Designação do fabricante MAB 155
Embalagem Mala
Alimentação de energia a energia elétrica
Cor azul; negro
Curso do fuso 39 mm
Fixação magnética sim
Comprimento da base magnética 80 mm
Largura da base magnética 160 mm
Profundidade de perfuração máx. 30 mm
Com função de percussão não
Diâmetro máx., 35 mm
Tipo de produto furadora de base magnética
N.º de rotações 1
Para material Metal; aço
Perfuração/escareamento/mandrilagem em betão
Particularidade/equipamento com pega adicional
Peso total 11 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 076535 MAB155
EAN/GTIN 4250187513893
Número do fabricante MAB 155
Fabricante/responsável BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descrição

Versão:

  • Sistema de lubrificação interior integrado, indicador magnético para a monitorização da força de retenção magnética.
  • Recipiente de óleo de corte integrado, guia de cabos completa na caixa.
  • Transmissão em banho de óleo.

Nota:

  • Para brocas craneanas, ver n.º 118782 até 118922.
  • Furadoras de base magnética com avanço automático, placa de aperto por vácuo e dispositivos de aperto de tubos a pedido.
  • Furadoras de base magnética pneumáticas com norma ATEX a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados