{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 50 mm | |
Altura do mordente h | 24 mm | |
Altura h2 | 8 mm | |
Comprimento do mordente l | 40 mm | |
l2 | 7 mm | |
Comprimento l3 | 14,5 mm | |
adequado para o código de cor | Xtric 50 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363045 50 | |
EAN/GTIN | 4062406785253 | |
Número do fabricante | 363045 50 |