Mandril de pinça CENTRO P ER cilíndrico, para tamanho de pinças de aperto ER: 8

N.º do artigo: 300682 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Centro P
para pinças de aperto ER 8
Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 1 mm - 5 mm
⌀ exterior D 10 mm
⌀ da haste d 10 mm
Comprimento da haste L1 138 mm
L2 10 mm
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300682 8
EAN/GTIN 2050001705679
Número do fabricante 42110001500

Descrição

Ejecución:

Suporte cilíndrico Fahrion CENTRO P sem porcas de aperto.
Furo passante para refrigeração interna disponível.

Aplicación:

Para extensão de pinça de aperto em mandris de superfície e de pinça de aperto.

Partes opcionales:

Chave de aperto n.º 309754; 309756.
Pinças de aperto ER n.º 309365309372, porca mini CP n.º 309655; 309665.

Nota:

Não é adequado para operações de contração.
Não é possível ajustar o comprimento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta