ZeroClamp disco de sujeción con autoagarre

Número de artículo: 360045
Descuento
desde  875,16 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Conexión de aire comprimido de 6 bar necesaria para el desbloqueo.
  • Compensación radial 0,1 mm.
  • Entrada máxima de perno 1 mm.
  • Precisión de repetición < 2,5 µm.
  • Todos los componentes son de acero inoxidable o protegido contra la corrosión.

Ventaja:

  • Precisión de repetición < 2,5 µm.
  • Siempre sin holgura gracias al principio HSK. (Cono para mango hueco)
  • Termosimetría gracias a conos de sujeción pretensados. Estos compensan siempre las imprecisiones del calibre de puntas al punto cero.
  • Solo se necesita un tipo de perno de sujeción, de modo que se facilita la logística.
  • 30 % más de volumen de fuerza / carrera en comparación con los discos de sujeción estándar. Aproximación lineal de la corredera de sujeción, no se requiere ninguna división en carrera rápida y de sujeción.
  • Función de soplado, función de turbo y consulta de la posición de la corredera de sujeción.
  • No se necesitan pernos libres o pernos de posición variable, pero funciona también de forma clásica con estos tipos de perno.

Función:

Un émbolo rebajado en la zona de la corredera está equipado allí con elementos de arrastre que están dispuestos en un ángulo de 15° y encajan en las correderas.
Con un movimiento de elevación del émbolo, las correderas de sujeción se mueven radialmente y bloquean el perno de sujeción mediante la fuerza elástica de los 14 tensores.

Aplicación:

Para la incorporación individual en dispositivos de sujeción. Para el reequipamiento en placas de base existentes para una mayor fuerza de retención.

Partes opcionales:

Perno de sujeción n.° 360025 tam. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 y 25M10.

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "ME2 Innovaciones 2024"