{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6848VJ | |
Distância entre furos e | 13 mm | |
Distância entre furos f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ do furo d | 5,2 mm | |
Curso de regulação do gancho de fixação c | 5 mm - 28 mm | |
Altura de fixação h | 12 mm | |
Força de retenção P (tração) | 1.600 N | |
Altura total H | 47 mm | |
Comprimento total L | 91 mm | |
Tipo de produto | Tensor de cierre |
Número do artigo | 376820 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008642 | |
Número do fabricante | 557408 |