DCNT099-027-12.7-7/16UNF Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, insertos de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

Número de artículo: 3203901
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PRE-THREAD
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203901
EAN / GTIN 7291075379938
Número del fabricante 3203901
Número L L24040 183

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.39″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0 ,Longitud total (OAL) 2.066″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.39″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.65″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.39″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.374″
  • Equivalente en decimales: 0.39″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.709″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 9.0
  • Longitud total (OAL): 2.066″
  • Point Length (PL): 0.06″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PRE-THREAD" Ver todos