Jogo de barras de mandrilar em aço sem IK SET06

N.º do artigo: 260038 SET06
Definir preço 4 Peça (50,75 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Norma Norma de fábrica
Código ISO do suporte S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Desvio central L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Altura de fixação L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largura do pescoço L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Comprimento da cabeça L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Comprimento total L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260038 SET06
EAN/GTIN 4045197878281
Número do fabricante 260038 SET06

Descrição

Ejecución:

Sem refrigeração interna.

Volumen de suministro:

Em caixa de plástico.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta