Siłowniki uniwersalne YS , siła nacisku / skok (t/mm): 5/75

Nr art.: 086060 5/75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

siła nacisku / skok (t/mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość skoku 75 mm
ilość oleju 53 ml
⌀ zewn. siłownika 42 mm
wysokość w stanie wsuniętym 157 mm
siła rozciągająca / ściskająca maks. 50 kN
masa 1,5 kg
Rodzaj produktu Siłowniki hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086060 5/75
EAN / GTIN 4025092150026
Numer producenta YS-5/75

Opis

Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.
Siłowniki uniwersalne szczególnie dobrze znoszą obciążenia boczne, są cofane
sprężyną i posiadają tylko jedno przyłącze węża.

Zastosowanie:

Do wszystkich prac, przy których wymagana jest duża siła nacisku i małe wymiary. Nadają się szczególnie do zastosowania w przyrządach i prasach warsztatowych, dzięki seryjnemu, metrycznemu gwintowi mocującemumogą być stosowane we wszystkich położeniach.

W dostawie:

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy wraz z tuleją złączki, hartowanym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym, bez przewodów przyłączeniowych i adaptera.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
i odpowietrzone.

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, węże hydr. zob. nr 086081, manometr nr 086087.