{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina hoda | 75 mm | |
| Volumen ulja | 53 ml | |
| Vanjski ⌀ cilindra | 42 mm | |
| Duljina u sklopljenom položaju | 157 mm | |
| maksimalna tlačna sila | 50 kN | |
| Težina | 1,5 kg | |
| Vrsta proizvoda | Hidraulički cilindar |
| Broj artikla | 086060 5/75 | |
| EAN / GTIN | 4025092150026 | |
| Broj proizvođača | YS-5/75 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |