Pętle zaciskowe, żółte, 3000 kg , długość użytkowa: 0,5m

Nr art.: 086260 0,5
(PLN 53,11 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość obwodu pętli 1 m
długość użytkowa 0,5 m
Szerokość pasa pętli 54 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL 3 000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL 2 400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7° 6 000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60° 3 000 kg
Rodzaj produktu Pętla okrągła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086260 0,5
EAN / GTIN 8718126100314
Numer producenta TE030005

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).