Szlifierki kątowe pneumatyczne, Typ: G2408-115

Nr art.: 079312 G2408-115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta G2408-115
moc przekazywana 350 W
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 786 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
maks. wibracje wg EN 8,1 m/s2
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
maks. ⌀ tarczy 115 mm
masa 0,9 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 81 dB(A)
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079312 G2408-115
EAN / GTIN 7322590010065
Numer producenta 8423031478

Opis

Wykonanie:

szlifierka kątowa o dużej mocy, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.