{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de ligação | BSP | |
| Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
| Tamanho recomendado da mangueira (diâmetro interior) | 10 mm | |
| Quantidade de ar necessária máxima | 786 l/min | |
| Ruído de trabalho | 81 dB | |
| Designação do fabricante | G2408-115 | |
| Alimentação de energia | operação por ar comprimido | |
| Diâmetro do disco máx. | 115 mm | |
| N.º de rotações máx. | 12 000 r.p.m. | |
| Potência de saída | 350 W | |
| Vibração conforme EN máx. | 8,1 m/s2 | |
| Tipo de produto | retificadora angular | |
| Peso total | 0,9 kg |
| Número do artigo | 079312 G2408-115 | |
| EAN/GTIN | 7322590010065 | |
| Número do fabricante | 8423031478 | |
| Fabricante/responsável | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |