{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 44 | |
typ | 25N | |
Napięcie w sieci | 400 V | |
moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 5500 (16 A) W | |
klasa przewodu | H07RN-F | |
rodzaj przewodu | 5G1,5 | |
materiał kabla | neopren | |
materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
długość przewodu | 25 m | |
Rodzaj produktu | Bębny kablowe |
Numer artykułu | 081138 25N | |
EAN / GTIN | 4003644009336 |