{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Strumień światła | 100 lm | |
czas świecenia | 6 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
wielkość międzynarodowa | LR3 | |
długość całkowita | 148 mm | |
⌀ główki | 16 mm | |
masa | 56 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081511 | |
Numer producenta | 03.5110 |