{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección IP | IP 54 | |
| Corriente de alumbrado | 100 lm | |
| Duración ilumin. | 6 h | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
| Tamaño constructivo internacional | LR3 | |
| Longitud total | 148 mm | |
| ⌀ del cabezal | 16 mm | |
| Peso | 56 g | |
| Tipo de producto | Lampara de LED mano |
| Número de artículo | 081511 | |
| Número del fabricante | 03.5110 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |