X.LT...ER-D411, SP6519, wielkość płytek skrawających: 06mm

Nr art.: 221928 06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    100,15  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    83,46  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XPLT060308-ER-D411
wielkość płytek skrawających 0,6
typ INOX; Ti
promień naroża 1,2 mm
Gatunek SP6519
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,37 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221928 06
EAN / GTIN 4059782506541
Numer producenta 5655254

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
185
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
210
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.