X.LT...ER-D411 06 mm

Artiklové číslo: 221928 06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    530,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    442,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XPLT060308-ER-D411
Velikost vyměnitelných destiček 06
Typ INOX; Ti
Rohový rádius 1,2 mm
Typ SP6519
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,37 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 2,5 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221928 06
EAN / GTIN 4059782506541
Číslo výrobce 5655254

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
185
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů