Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt KOMET®, HSK-A 63, ABS® N ⌀ d: 80mm

Nr art.: 236666 80

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® N ⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® N ⌀ d 80 mm
adapter HSK-A 63
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 70 mm
długość występu L1 44 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236666 80

Opis

Wykonanie:

DIN 69893.

Wskazówka:

Kompatybilne z ABS® T.