KOMET® Aufnahme 80 mm

Artikel-Nr.: 236666 80
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

ABS® N ⌀ d 80 mm
Aufnahme HSK-A 63
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 70 mm
Vorsprunglänge L1 44 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236666 80
EAN / GTIN 4047109038790

Beschreibung

Ausführung:

DIN 69893

Hinweis:

Kompatibel mit ABS® T.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile