Płytki frezarskie do gwintów wewn. i zewn. 55°, HB7735, liczba zwojów na cal: 14

Nr art.: 218078 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    398,28  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    331,90  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1,814 mm
Gatunek HB7735
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
wielk. płytki 24 mm
powłoka TiAlN
liczba zwojów na cal 14
Liczba ostrzy Z 13
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.; zewn.
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218078 14
EAN / GTIN 4045197447678
Numer producenta 218078 14

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
25
Stal < 60 HRC
H
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
jednoostrzowe.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° według normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Klasa tolerancji Medium Class A.

Wskazówka:

Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.