{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | HOG-YHOT24XN14 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 24 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 24 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Tip de filet | BSP/G; BSW/WW | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Număr de paşi per inch, min. | 14 | |
| Număr de paşi per inch, max. | 14 | |
| Mărimea plăcuţei | 24 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HM TIALN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7735 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | 218078 14 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | 218078 14 | |
| Denumire Inserție de tăiere | HOG-YHOT24XN14 | |
| Tip produs | Alte plăcuțe de tăiere | |
| Număr de tăişuri | 13 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | Nein | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare | 2,5 |
| Cod articol | 218078 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197447678 | |
| Număr producător | 218078 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |