{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 88 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 102 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,01 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 31,92 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1604 | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Zestaw podkładek zabezpieczających | 219955 | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Fz Helix | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212165 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193926 | |
Numer producenta | 212165 52/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 52/4mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 183,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 183,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 826,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Wcinanie; Ramping; Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |