{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 6 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 28 mm | |
Długość wysięgu L1 | 52 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003 | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215860 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197133281 | |
Numer producenta | 215860 25/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy kątowe 90°, chwyt Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 423,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 664,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 592,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 765,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba płytek skrawających | 6 | 6 | 3 | 10 |
Długość wysięgu L1 | 52 mm | 45 mm | 50 mm | 54 mm |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | 2 | 2 | 2 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 28 mm | 30 mm | 19 mm | 39 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |