Frezy kątowe 90°, chwyt Weldon, ⌀ D / Zeff: 32/3mm

Nr art.: 215860 32/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zeff (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie odsadzeń
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie odsadzeń
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba płytek skrawających 12
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 38 mm
Długość wysięgu L1 54 mm
długość całkowita Lges 114 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215860 32/3
EAN / GTIN 4045197133311
Numer producenta 215860 32/3

Opis

Wykonanie:

Bardzo wysoka wydajność skrawania dzięki pracy 2 lub 3 ostrzy przy każdym obrocie.

Zastosowanie:

do frezowania obwodowego i obróbki krawędzi.

Wskazówka:

Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.