{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 43 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 41 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | OF.. 050405 | |
śruby mocujące | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 43 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213300 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197701992 | |
Numer producenta | 213300 32/3 |