• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Głowica frezarska do płaszczyzn 43° Octo z otworem, do płytek skrawających OF..

Nr art.: 213300 32/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie Dostępne w ciągu 3-4 dni roboczych
11 sztuk w magazynie 11 sztuki dostępne w ciągu 3-4 dni roboczych

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / number of teeth Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Number of cutting edges Z: 3
  • Setting angle κ: 43
  • Milling application: Ramping
  • Spacing of the cutters: unequal spacing
  • Through-coolant: yes
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Cutting edge ⌀ DC 32 mm
Number of cutting edges Z 3
Shank type with bore
Setting angle κ 43 degrees
Milling application Ramping
Spacing of the cutters unequal spacing
Through-coolant yes
Tool exchange PowerCard
maximum external ⌀ Dmax 41 mm
Overall length Ltot 40 mm
Mounting bore ⌀ 16 mm
suitable indexable insert OF.. 050405
Set of insert screws 219808 (15IP; 3.8 Nm)
Setting angle κ 43 degrees
Type of product Face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213300 32/3
EAN / GTIN 4045197701992
Numer producenta 213300 32/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

43° indexable face mill with up to 8 edges per milling insert.

Application:

Very good surface finishes are obtained due to the positive geometry. Smooth-cutting face mills.

Note:

To use all 8 cutting edges, the insert always has to be turned in the indicated direction.
Standard application values for ae = 0.5 ... 1×D.
ap max 2.2 mm: (Z = 8),
ap max 3.5 mm: (Z = 7).
Use GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 3.8 with bit No. 674252 size 15IP.