{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 10 mm | |
wielk. płytki | 7 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SDHCR/L 1010E07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 12 mm | |
długość główki L1 | 7 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
śruby mocujące | 269028 22 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260306 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654861 | |
Numer producenta | 260306 10/07 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
398,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
398,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
398,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
398,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
400,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
583,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
długość całkowita L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
kod ISO uchwytu | SDHCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
długość główki L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
norma | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | norma zakładowa | DIN ISO 5610 |
Szerokość funkcjonalna L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |