Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki Eco, prawe, Chwyt / wielkość płytki L: 16/16mm

Nr art.: 271991 16/16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
długość główki L1 27 mm
długość całkowita L 74 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów 279810 2
Płyta podkładowa 1,5° 272600 1,5
śruba mocująca do płytki podporowej 279820 1
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271991 16/16
Numer producenta 271991 16/16

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

W dostawie:

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Wskazówka:

Chłodziwo przekazywane tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT eco nr 317900-319886.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka