CNMM 120412, Gatunek: CA510

Nr art.: 250492 CA510
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek CA510
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PX
głębokość skrawania ap 1 mm - 11 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,9 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 450 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250492 CA510
EAN / GTIN 4960664697274
Numer producenta TAA01186

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CNMM 120412, Gatunek: CA510

CNMM 120412, Gatunek: CA510

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
61,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
222 sztuk w magazynie
od 1  szt.
52,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
43,72  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
323 sztuk w magazynie
od 1  szt.
51,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
42,95  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 4 4 4
promień naroża 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne zgrubne zgrubne
Materiał ostrza HM HM HM
Warunki skrawania ciągły ciągły ciągły
Łamacz wiórów PX SR VR
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka