CNMG 160608, Gatunek: HB7010-1

Nr art.: 250168 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    100,29  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    83,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 160608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7010-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 8 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 440 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250168 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779632
Numer producenta 250168 HB7010-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka