• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160608, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250168 HB7010-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    464,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    387,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky CNMG160608
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Označení výrobce CNMG 160608 Sorte HB7010-1
Základní tvar Kosodélníkové
Délka řezné hrany l 16 mm
Výška řezné hrany 6,35 mm
Průměr řezné destičky d 15,875 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
ISO kód CNMG 160608
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Hloubka řezu max. ap max 8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 5,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,2 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7010-1
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 22 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250168 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779632
Číslo výrobce 250168 HB7010-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty