{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PV720 | |
Materiał ostrza | Cermet | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | GK | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 270 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260202 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726936 | |
Numer producenta | TLD64046 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CCMT 120404, Gatunek: PV720
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
71,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
od
1
szt.
55,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
46,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Materiał ostrza | Cermet | Cermetal |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Łamacz wiórów | GK | SM |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |