CCMT 09T308, Gatunek: HB7010-1

Nr art.: 260060 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    48,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    40,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7010-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SS
tolerancja MF
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 500 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260060 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197852830
Numer producenta 260060 HB7010-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle