{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HBX020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PM | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
posuw f | 0,06 mm/obr. - 0,36 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260215 HBX020 | |
Numer producenta | 260215 HBX020 |