Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcze zabierakowe, prawe, ⌀ zakresu roboczego: 21-40mm

Nr art.: 327640 21-40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zakresu roboczego 21 mm - 40 mm
⌀ okręgu mocowania A 20 mm
⌀ zewn. B 43 mm
długość C 30 mm
odpowiednie ⌀ kłów centrujących D 6 mm
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 327640 21-40
Numer producenta 089065

Opis

Wykonanie:

tarcze zabierakowe uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Jako elementy zamienne lub do powiększenia zakresu roboczego zestawów nr 327450; 327460, a także do korpusów nr 327520; 327540.