Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcze zabierakowe, prawe 51-100 mm

Nr art.: 327640 51-100

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zakresu roboczego 51 mm - 100 mm
⌀ okręgu mocowania A 50 mm
⌀ zewn. B 50 mm
długość C 24 mm
odpowiednie ⌀ kłów centrujących D 16 mm
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 327640 51-100
Numer producenta 088069

Opis

Wykonanie:

tarcze zabierakowe uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Jako elementy zamienne lub do powiększenia zakresu roboczego zestawów nr 327450; 327460, a także do korpusów nr 327520; 327540.
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
    ⌀ zakresu roboczego (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka