{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 32 mm | |
długość użytkowa B | 62 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 15 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
do detali o masie | 200 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320650 2 | |
EAN / GTIN | 4019208000046 | |
Numer producenta | 005336 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse’a: 2
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 076,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
889,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 115,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
⌀ korpusu D | 32 mm | 32 mm | 45 mm |
maksymalne bicie | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
stożek Morse’a | MK2 | MK2 | MK2 |
długość użytkowa B | 62 mm | 64 mm | 76 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |