Lätta, roterande svarvdubb 2

Article no.: 320650 2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 32 mm
effektiv längd B 62 mm
största spets-⌀ 60° A 15 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
för arbetsstycksvikt 200 kg
Produktslag centreringsspets

Identification & Classification

Artikkelkode 320650 2
EAN / GTIN 4019208000046
Manufacturer number 005336
Manufacturer/responsible person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beskrivelse

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°.
  • Lätt utförande.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.