Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, ⌀ zewn. A / stożek: 160/5mm

Nr art.: 310750 160/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 702-3
wielkość stożka 5
⌀ zewnętrzna A 160 mm
Przepust E 42 mm
wysokość bez szczęk H1 66 mm
wysokość ze szczękami H2 92 mm
liczba trzpieni mocujących 4
wielkość sworzni ustalających M10
gniazdo klucza K 10 mm
masa 9,5 kg
maksymalna prędkość obrotowa 4 000 min-1
kod kolorów wyposażenia uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 310750 160/5
Numer producenta 310750 160/5

Opis

Wykonanie:

  • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
  • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

W dostawie:

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.
1 zestaw szczęk dwustronnych z zazębieniem soczewkowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000315200.
Osłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

Wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120313140.
DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.