Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem na Balluffchip.
Dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność 3 µm przy 3 × D, maksymalnie 50 mm.
Bardzo duże siły mocowania dzięki precyzyjnemu dopasowaniu tulejki zaciskowej i powlekanej nakrętce mocującej.
Tłumienie drgań za pomocą elementu tulejki zaciskowej i masy uchwytu.
Alternatywnie: bez uszczelnienia, z nakrętkami mocującymi ER CP nr 309655lub z uszczelnieniem, z nakrętkami mocującymi ER CP do podkładek uszczelniających HP nr 309665 w połączeniu z podkładkami uszczelniającymi HP nr 309666−309668 (do IKZ lub jako wychwytywacz zanieczyszczeń!).
Zaleta:
Opatentowane dopasowanie tulei zaciskowej, prowadnice podwójne, gwint trapezowy i śruby mocujące z powłoką o niskim tarciu przy mocowaniu tworzą stabilną jednostkę i tym samym zapewniają dużą sztywność i precyzję.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.
W dostawie:
Bez nakrętki mocującej i podkładek uszczelniających.
Wyp. dodatkowe:
Precyzyjne tulejki zaciskowe ER do HP nr 309368−309381 oraz do gwintowników nr 309402−309419 (nie dotyczy marki Holex). Nakrętki mocujące ER CP nr 309655; 309665. Podkładki uszczelniające HP nr 309666−309668. Klucze rolkowe CP nr 309754; 309756.
Wskazówka:
Oprawka CP mocuje tylko średnice nominalne do tolerancji średnicy chwytu h10.
Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.