{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303020 22 | |
EAN / GTIN | 4250122614197 | |
Numer producenta | 406.11.22.40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 40 krótki, ø trzpienia d1: 22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
320,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
572,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
471,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | 22 | 22 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |