Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Oprawki termokurczliwe 3° SK 40 A = 120
Nr art.: 302356
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Kształt: ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
Zastosowanie:
zwłaszcza do obróbki narzędzi i form;
tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys;
do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806. Klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835. Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410, rozm. 12/3 i 12/4. Przyrządy termoskurczowe nr 354210 − 304450.