{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 58 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
Długość użyteczna L1 | 31 mm | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302140; 302135 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 303450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586995 | |
Numer producenta | 303450 12 |