{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | HT-Futter | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04005795 | |
| Kształt uchwytu | MAS BT | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 0400 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 63 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 40 | |
| Z pozycją płaską | tak | |
| Min. średnica mocowania | 12 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 12 mm | |
| Długość wysięgu | 58 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 42 mm | |
| Maks. długość mocowania narzędzia | 31 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Ze śrubą do regulacji długości | tak | |
| Nastawa | 10 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | hydrauliczne uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita | 123,4 mm | |
| Wys. całkowita | 42 mm | |
| Szerokość całkowita | 42 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Platformy | ADB | |
| Z gwintem | nie | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | nie | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 303450 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197586995 | |
| Numer producenta | 303450 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |