{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307514 6 | |
EAN / GTIN | 2050001700919 | |
Numer producenta | 16.510.63.06.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne przesuw promieniowy, HSK-A 63, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 568,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 159,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
2 017,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 krótkie |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategia skrawania | HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Oprawki hydrauliczne |